Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító ACTI9 iOF segédérintkező 100mA,24-250VAC,24-220VDC,felső SN169945 - A9A26915

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító ACTI9 iOF segédérintkező 100mA,24-250VAC,24-220VDC,felső SN169945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482129160

Sonepar cikkszám

SN169945

Gyártói cikkszám

A9A26915

Gyártói típuskód

iOF A9A26915

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.002 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Az Acti9 elektromos segédberendezés egy moduláris OC segédérintkező, amelyet a kapcsolódó eszköz helyzetének távjelzésére használnak egy programozható logikai vezérlő számára. A névleges áram (In) 2 mA és 100 mA között van 50 Hz és 60 Hz közötti működési frekvenciával 24 V AC és 240 V AC között, valamint 2 mA és 100 mA között 24 V DC és 220 V DC között. 1 állású kapcsolóval rendelkezik, 1 C/O (zárt/nyitott) típusú érintkezőkkel. Új vagy felújított telepítésre szánták kiskereskedelmi épületekben, kritikus épületekben, egészségügyi, ipari és adatközpontokban és infrastruktúrákban. Az OC segédérintkező kompatibilis az Acti9 termékcsaládokkal, mint például a kettős bekötésű iC60 és a kettős bekötésű iID. Az iOF vagy az eszköz rövid neve, vagy a kompatibilitási kód. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi merev rézkábel használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 1 mm2 és 4 mm2 között van. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi rugalmas rézkábel használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 0,5 mm2 és 2,5 mm2 között van. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi merev rézkábelek (2 kábel) használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 2,5 mm2. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi rugalmas, érvéghüvelyes rézkábelek (2 kábel) használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 1,5 mm2. A névleges szigetelési feszültség (Ui) legfeljebb 500 V. A névleges lökőfeszültség (Uimp) 4 kV. A szélessége 1 db modul, 9 mm-es osztásban. A méretek: (Sz) 9 mm x (Ma) 86 mm x (Mé) 73 mm. A termék színe fehér (RAL 9003). A szennyezettségi fok 3. A trópusi védettségi fok 2. A csatlakozás meghúzási nyomatéka 1 N·m (alul) a PZ1 csavarhúzó típus esetében. Az IEC 60529 szabvány szerint az IP védettségi fok IP20. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +70°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. Ez a termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 és EN/IEC 60947-5-4 szabványoknak. Ez a termék LCIE, ASEFA, KEMA és ASTA jelöléssel rendelkezik.