Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító ACTI9 iOF segédérintkező 2-100mA 24-220VDC alsó bekötés SN166187 - A9A26914

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító ACTI9 iOF segédérintkező 2-100mA 24-220VDC alsó bekötés SN166187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482129139

Sonepar cikkszám

SN166187

Gyártói cikkszám

A9A26914

Gyártói típuskód

iOF A9A26914

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.002 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ez az Acti9 elektromos segédérintkező egy moduláris OC érintkező, amely a társított eszköz helyzetének távjelzésére szolgál egy programozható logikai vezérlőhöz. A névleges áramerősség (In) 2 mA és 100 mA között van, az üzemi frekvencia 50 Hz és 60 Hz között 24-240 V~ esetén, és 2 mA és 100 mA között 24-220 V egyenáram esetén. 1 álláskapcsolóval és 1 C/O típusú érintkezőkkel rendelkezik. Új vagy felújított létesítményekhez szánják kis kereskedelmi, épületekben, kritikus épületekben, egészségügyben, iparban, adatközpontokban és infrastruktúrákban. Ez az OC érintkező kompatibilis az Acti9 termékcsaládokkal, például az egyérintkezős, az iC60H RCBO, az iC60H RCBO PoN, az iC60H2 RCBO, az iC60N RCBO és az iKQE RCBO termékekkel. Az iOF vagy az eszköz rövid nevéhez vagy kompatibilitási kódjához használatos. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás merev rézkábelt tesz lehetővé. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1 mm2 és 4 mm2 között van. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás rugalmas rézkábelt tesz lehetővé. A kábel keresztmetszeti kapacitása 0,5mm2 és 2,5mm2 között van. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakozóba merev rézkábelek csatlakoztathatók (2 kábel). A kábel keresztmetszeti kapacitása 2,5 mm2. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás érvéghüvelyezett rézkábellel (2 kábel) rugalmas. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1,5 mm2. A névleges szigetelési feszültség (Ui) legfeljebb 500 V. Névleges lökőfeszültsége (Uimp) 4 kV. Szélessége 0,5 modul (1x9 mm-es osztásban). A méret (szélesség) 9 mm × (magasság) 86 mm × (mélység) 73 mm. A termék színe fehér (RAL 9003). A szennyezési fok 3. A trópusállóság 2-es típusú. A csatlakozás meghúzási nyomatéka PZ1 csavarhúzó típus esetén 1N.m (alsó). Az IEC 60529 szabvány szerint az IP védettségi fokozat IP20. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +70°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. A termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 és az EN/IEC 60947-5-4 szabványnak. Ez a termék CE és UKCA jelöléssel rendelkezik.