Schneider - Kismegszakító hő-mágn. megszakító 0,5A 1P IP20 GT40709 - GB2DB05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - egyéb
Névleges áram - 0.5 A
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges feszültség - 415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110865400
Sonepar cikkszám
GT40709
Gyártói cikkszám
GB2DB05
Gyártói típuskód
GB2DB05
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Névleges áram:
0.5 A
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges feszültség:
415 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
78 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
415 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
50 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-4 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-6 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
2