Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító hő-mágn. megszakító 6A 1P IP20 GT40713 - GB2DB12

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító hő-mágn. megszakító 6A 1P IP20 GT40713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110865493

Sonepar cikkszám

GT40713

Gyártói cikkszám

GB2DB12

Gyártói típuskód

GB2DB12

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

78 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

415 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

1.5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

1.5 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-4 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-6 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Megszakító TeSys vezérlő áramkörökhöz, GB2-DB, 6A, 2-pólusú, 2d. termék neve: TeSys GB2 - készülék rövid megnevezése: GB2 - termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülékalkalmazás: vezérlés - hálózat típusa: AC/DC - Felhasználási kategória: