Schneider - Kismegszakító iOF+SD segédérintkező PLC csatlakozással GT86478 - A9A26897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480461613
Sonepar cikkszám
GT86478
Gyártói cikkszám
A9A26897
Gyártói típuskód
iOF A9A26897
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0.1 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
DC