Schneider - Kismegszakító iOF segédérintkező iC60/ilD/iDPN Vigi/iSW-NA-hez GT75772 - A9A26924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480087905
Sonepar cikkszám
GT75772
Gyártói cikkszám
A9A26924
Gyártói típuskód
A9A26924
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
1 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC