Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító MN munkaáramú kioldó C60/C120/ID/FI-hez GT75763 - A9A26960

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító MN munkaáramú kioldó C60/C120/ID/FI-hez GT75763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480087998

Sonepar cikkszám

GT75763

Gyártói cikkszám

A9A26960

Gyártói típuskód

iMN A9A26960

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

Kismegszakító MN munkaáramú kioldó C60/C120/ID/FI-hez