Schneider - Kismegszakító MN munkaáramú kioldó C60/C120/ID/FI-hez GT75764 - A9A26961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 48 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088001
Sonepar cikkszám
GT75764
Gyártói cikkszám
A9A26961
Gyártói típuskód
iMN A9A26961
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
48 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC/DC