Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító munkaá. kioldó C60/C120/ID/FI 220-415VAC/110-130VDC GT87104 - A9N26476

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító munkaá. kioldó C60/C120/ID/FI 220-415VAC/110-130VDC GT87104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480378126

Sonepar cikkszám

GT87104

Gyártói cikkszám

A9N26476

Gyártói típuskód

MX A9N26476

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

415 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kismegszakító munkaá. kioldó C60/C120/ID/FI 220-415VAC/110-130VDC