Schneider - Kismegszakító munkaá. kioldó C60/ID/FI 220-415VAC/110-130VDC GT75769 - A9A26476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 415 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480087950
Sonepar cikkszám
GT75769
Gyártói cikkszám
A9A26476
Gyártói típuskód
iMX A9A26476
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC