Schneider - Kismegszakító Mx+OF munkaáramú kioldó 24VAC/DC GT75771 - A9A26948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480087912
Sonepar cikkszám
GT75771
Gyártói cikkszám
A9A26948
Gyártói típuskód
iMX-OF A9A26948
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC/DC