Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító OF+SD/OF segédérintkező C60/C120/ID/FI-he GT75773 - A9A26929

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító OF+SD/OF segédérintkező C60/C120/ID/FI-he GT75773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480087882

Sonepar cikkszám

GT75773

Gyártói cikkszám

A9A26929

Gyártói típuskód

A9A26929

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

1 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

Ez az Acti9 iOF+SD/OF elektromos segédérintkező kettős nyitott/zárt vagy hibajelző érintkező. Az iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 és iID termékekkel használható. 1 váltóérintkezővel ellátva, amely a nyitott vagy zárt pozíciót (OF) je