Nem visszaküldhető

Schneider - Kismegszakítóhoz rotációs közvetlen hajtás fekete SN086142 - 19097

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakítóhoz rotációs közvetlen hajtás fekete SN086142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros sárga

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430190974

Sonepar cikkszám

SN086142

Gyártói cikkszám

19097

Gyártói típuskód

NG125 19097

Szín:

piros sárga

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Kismegszakítóhoz rotációs közvetlen hajtás fekete