Schneider - Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz. SX000106 - 03912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039129
Sonepar cikkszám
SX000106
Gyártói cikkszám
03912
Gyártói típuskód
03912
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.