Schneider - Kivágott homloklap (200*600) SX011106 - NSYMUC606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066559
Sonepar cikkszám
SX011106
Gyártói cikkszám
NSYMUC606
Gyártói típuskód
NSYMUC606
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kivágott homloklap (200*600)