Schneider - Kivágott homloklap (300*600) SX011105 - NSYMUC306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066498
Sonepar cikkszám
SX011105
Gyártói cikkszám
NSYMUC306
Gyártói típuskód
NSYMUC306
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024