Schneider - Kivágott homloklap műszer szerelőlapokhoz SX066730 - LVS03904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871664
Sonepar cikkszám
SX066730
Gyártói cikkszám
LVS03904
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03904
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Kivágott homloklap műszer szerelőlapokhoz