Schneider - Kivágott nyitható homloklap (150*800) SX011108 - NSYMUCH158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066344
Sonepar cikkszám
SX011108
Gyártói cikkszám
NSYMUCH158
Gyártói típuskód
NSYMUCH158
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024