Schneider - Kivágott nyitható homloklap (200*600) SX011109 - NSYMUCH206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066351
Sonepar cikkszám
SX011109
Gyártói cikkszám
NSYMUCH206
Gyártói típuskód
NSYMUCH206
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024