Schneider - Kivágott nyitható homloklap (200*800) SX011110 - NSYMUCH208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066368
Sonepar cikkszám
SX011110
Gyártói cikkszám
NSYMUCH208
Gyártói típuskód
NSYMUCH208
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024