Schneider - Kivágott nyitható homloklap (300*600) SX011111 - NSYMUCH306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066375
Sonepar cikkszám
SX011111
Gyártói cikkszám
NSYMUCH306
Gyártói típuskód
NSYMUCH306
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kivágott nyitható homloklap (300*600)