Schneider - Kivágott nyitható homloklap (300*800) SX011112 - NSYMUCH308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066382
Sonepar cikkszám
SX011112
Gyártói cikkszám
NSYMUCH308
Gyártói típuskód
NSYMUCH308
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024