Schneider - Kivágott nyitható homloklap (400*800) SX011114 - NSYMUCH408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066405
Sonepar cikkszám
SX011114
Gyártói cikkszám
NSYMUCH408
Gyártói típuskód
NSYMUCH408
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024