Schneider - Kivágott szerelőlap 72x72 műszerhez SX066728 - LVS03902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Anyag - műanyag
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885678
Sonepar cikkszám
SX066728
Gyártói cikkszám
LVS03902
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03902
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kivágott szerelőlap 72x72 műszerhez