Schneider - Kivágott szerelőlap 96x96 műszerhez SX066729 - LVS03903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Anyag - műanyag
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885661
Sonepar cikkszám
SX066729
Gyártói cikkszám
LVS03903
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03903
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kivágott szerelőlap 96x96 műszerhez