Schneider - Kivágott tetőlemez SX012887 - NSYTSPV450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 420 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 450 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480148910
Sonepar cikkszám
SX012887
Gyártói cikkszám
NSYTSPV450
Gyártói típuskód
NSYTSPV450
Szélesség:
420 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
450 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kivágott tetőlemez