Schneider - Kivezető rács IP55 Aluzink takaró 291x291 kivágásra SN085345 - NSYCAP291LZF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 291 mm
Szélesség - 373 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 430 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151965
Sonepar cikkszám
SN085345
Gyártói cikkszám
NSYCAP291LZF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAP291LZF
Szekrényszélességhez alkalmas:
291 mm
Szélesség:
373 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Kivezető rács IP55 Aluzink takaró 291x291 kivágásra