Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Klíma szekrényhez SN019807 - NSYCU2450W400VR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Klíma szekrényhez SN019807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 440-440 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480153082

Sonepar cikkszám

SN019807

Gyártói cikkszám

NSYCU2450W400VR

Gyártói típuskód

NSYCU2450W400VR

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

800 mm

Magasság:

470 mm

Mélység:

450 mm

Feszültség fajtája:

AC

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Klíma szekrényhez