Schneider - Klíma szekrényhez SN019808 - NSYCU2000W400VR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 440-440 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480153075
Sonepar cikkszám
SN019808
Gyártói cikkszám
NSYCU2000W400VR
Gyártói típuskód
NSYCU2000W400VR
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
700 mm
Magasság:
430 mm
Mélység:
400 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Klíma szekrényhez