Schneider - KNX D-Life fali jelenlétérzékelő 180/2.20m FM pezsgő SX060779 - MTN6302-6051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - jelenlétérzékelő
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480919558
Sonepar cikkszám
SX060779
Gyártói cikkszám
MTN6302-6051
Gyártói típuskód
KNX MTN6302-6051
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
bézs
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.2 m
Max. hatótávolság előre:
12 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
16 m
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15300 min
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Csatornák száma:
5
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. kapcsolási idő:
1 s
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Csatlakozókábel:
Nem