Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KNX D-Life fali jelenlétérzékelő 180/2.20m FM stainlst SX060777 - MTN6302-6036

MásolásMásolás
Schneider - KNX D-Life fali jelenlétérzékelő 180/2.20m FM stainlst SX060777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480919534

Sonepar cikkszám

SX060777

Gyártói cikkszám

MTN6302-6036

Gyártói típuskód

KNX MTN6302-6036

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szín:

rozsdamentes acél

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Anyag:

műanyag

Busz-csatolással:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.2 m

Max. hatótávolság előre:

12 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

16 m

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15300 min

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Üzemmódválasztó:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

Buszfeszültség ellátás:

Nem

Csatornák száma:

5

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. kapcsolási idő:

1 s

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Csatlakozókábel:

Nem

KNX D-Life fali jelenlétérzékelő 180/2.20m FM stainlst