Schneider - KNX fogyasztásmérő REG-K/3x230V/16A SX060828 - MTN6600-0603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - energia-számláló
Csatlakozási mód - direkt
Busz-rendszer KNX - Igen
Meddő teljesítmény - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480512261
Sonepar cikkszám
SX060828
Gyártói cikkszám
MTN6600-0603
Gyártói típuskód
KNX MTN6600-0603
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
energia-számláló
Csatlakozási mód:
direkt
Busz-rendszer KNX:
Igen
Meddő teljesítmény:
Nem
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
PTB szerinti engedély:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
nincs
Tarifaátkapcsolás:
Igen
Pontossági osztály:
1