Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KNX folyosó jelenlétérzékelő IP20 SX060785 - MTN6305-0019

MásolásMásolás
Schneider - KNX folyosó jelenlétérzékelő IP20 SX060785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489818722

Sonepar cikkszám

SX060785

Gyártói cikkszám

MTN6305-0019

Gyártói típuskód

KNX MTN6305-0019

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szín:

fehér

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Anyag:

műanyag

Busz-csatolással:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

DALI-2 tanúsítvánnyal:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Optimális szerelési magasság:

2.8 m

Max. hatótávolság előre:

10 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Max. hatótávolság oldalra:

2 m

Függőleges érzékelésszög:

45-45 °

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

255 min

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Beépített mennyezeti szerelés szerelődoboz nélkül:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Üzemmódválasztó:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Igen

Buszfeszültség ellátás:

Nem

Háttérfigyelés:

Nem

Csatornák száma:

4

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. kapcsolási idő:

60 s

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Csatlakozókábel:

Nem

KNX folyosó jelenlétérzékelő IP20