Schneider - KNX folyosó jelenlétérzékelő IP54 SX060800 - MTN6355-0019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - jelenlétérzékelő
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489818753
Sonepar cikkszám
SX060800
Gyártói cikkszám
MTN6355-0019
Gyártói típuskód
KNX MTN6355-0019
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
DALI-2 tanúsítvánnyal:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Optimális szerelési magasság:
2.8 m
Max. hatótávolság előre:
10 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Max. hatótávolság oldalra:
2 m
Függőleges érzékelésszög:
45-45 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
255 min
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Beépített mennyezeti szerelés szerelődoboz nélkül:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Igen
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Háttérfigyelés:
Nem
Csatornák száma:
4
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. kapcsolási idő:
60 s
Csatlakozókábel:
Nem