Schneider - KNX fűtési aktuátor REG-K/6x24/230/0.16A IP20 SX060837 - MTN6730-0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Állítóérték folyamatos - Igen
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480768996
Sonepar cikkszám
SX060837
Gyártói cikkszám
MTN6730-0001
Gyártói típuskód
MTN6730-0001
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Állítóérték folyamatos:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenetek száma:
6
Kapcsolófeszültség:
24-230 V
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Levehető busmodul:
Nem
Szelepvédelmi funkció:
Igen
Kézi kapcsolás:
Igen
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
0.05 A
Max. kimeneti áram:
0.05 A
Védettség (IP):
IP20