Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KNX jelenlétérzékelő távirányító SX060773 - MTN6300-0002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KNX jelenlétérzékelő távirányító SX060773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kivitel - kézi adó

  • Szín - fekete

  • Busz-rendszer KNX - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489818777

Sonepar cikkszám

SX060773

Gyártói cikkszám

MTN6300-0002

Gyártói típuskód

KNX MTN6300-0002

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kivitel:

kézi adó

Szín:

fekete

Busz-rendszer KNX:

Nem

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Áttetsző:

Nem

KNX jelenlétérzékelő távirányító