Schneider - KNX kapcsoló aktor 2x6A 2 bemenettel, süllyeszetett IP20 SX060722 - MTN6003-0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480423970
Sonepar cikkszám
SX060722
Gyártói cikkszám
MTN6003-0002
Gyártói típuskód
MTN6003-0002
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
6 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Digitális bemenetek száma:
2
Kimenő teljesítmény:
1200 W
Max. kapcsolóáram:
6 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem