Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KNX Push Button Pro, D-Life, mocca IP20 SX060748 - MTN6180-6052

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KNX Push Button Pro, D-Life, mocca IP20 SX060748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 4

  • Szín - bronz

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480983009

Sonepar cikkszám

SX060748

Gyártói cikkszám

MTN6180-6052

Gyártói típuskód

MTN6180-6052

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

4

Szín:

bronz

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

lakkozott

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

KNX Push Button Pro, D-Life, mocca IP20