Schneider - KNX Push Button Pro, System M, akt fehér IP20 SX060739 - MTN6180-0325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 4
Szín - fehér
Busz-csatolással - Igen
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480985621
Sonepar cikkszám
SX060739
Gyártói cikkszám
MTN6180-0325
Gyártói típuskód
MTN6180-0325
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
4
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
lakkozott
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm