Schneider - KNX Secure terepi bin. bemenet, 2DI SN205136 - MTN6002-0002S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Bemeneti csatornák száma - 2
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
KNX Secure buszrendszer - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487137412
Sonepar cikkszám
SN205136
Gyártói cikkszám
MTN6002-0002S
Gyártói típuskód
MTN6002-0002S
Busz-rendszer KNX:
Igen
Bemeneti csatornák száma:
2
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Igen
Ethernet:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
LED-vezérlés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Bemenetek száma:
2
Kimeneti csatornák száma:
2
Funkció kapcsolás:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20