Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KNX szelepvezérlő LED-del, 2 bemenet IP21 SX060847 - MTN6921-0001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KNX szelepvezérlő LED-del, 2 bemenet IP21 SX060847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - fűtőtest-szelep

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • Névleges feszültség - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480370076

Sonepar cikkszám

SX060847

Gyártói cikkszám

MTN6921-0001

Gyártói típuskód

KNX MTN6921-0001

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

fűtőtest-szelep

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Névleges feszültség:

24 V

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:

Nem

Master/Slave funkció:

Nem

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:

Nem

Hőmérséklet- és lengéskijelző:

Igen

Digitális bemenetek száma:

2

Buszfeszültség ellátás:

Igen

Védettség (IP):

IP21

KNX szelepvezérlő LED-del, 2 bemenet IP21