Schneider - KNX uni. dimmer LL REG-K/2x230/300 W IP20 SN075970 - MTN6710-0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480701351
Sonepar cikkszám
SN075970
Gyártói cikkszám
MTN6710-0002
Gyártói típuskód
MTN6710-0002
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
4-300 W
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Feszültség:
230-230 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20