Schneider - KNX univerzális dimmer aktor LL REG-K/4x230/250 W IP20 SN075822 - MTN6710-0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480701368
Sonepar cikkszám
SN075822
Gyártói cikkszám
MTN6710-0004
Gyártói típuskód
KNX MTN6710-0004
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kimenetek száma:
4
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
8
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
4-250 W
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Feszültség:
230-230 V
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Kompatibilis a Casambival:
Nem