Schneider - KNX zsalumozgató aktor, 3 bemenettel, süllyesztett IP20 SX060723 - MTN6003-0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Funkció kapcsolás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480423994
Sonepar cikkszám
SX060723
Gyártói cikkszám
MTN6003-0004
Gyártói típuskód
MTN6003-0004
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Funkció kapcsolás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
3
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
0
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Ohmikus kapcsolóáram:
3 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
60 mm