Schneider - Kombinációs (szekrény-összeépítő) egység SN143122 - LVS01028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1680 mm
Mélység - 75 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884053
Sonepar cikkszám
SN143122
Gyártói cikkszám
LVS01028
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01028
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1680 mm
Mélység:
75 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kombinációs (szekrény-összeépítő) egység