Schneider - Kombinált érzékelő aSENSE m III-K CO&CO2 SX106524 - 6553064000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek - nincs
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658090
Sonepar cikkszám
SX106524
Gyártói cikkszám
6553064000
Gyártói típuskód
6553064000
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek:
nincs
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség (IP):
IP65
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
CO2-érzékelő
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Analóg bemenet:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0