Schneider - Kombinált ívhiba védelmim készülék 1P+N 32A C 30MA A-SI, 6kA SN181794 - A9TDF3632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kioldási karakterisztika - C
Kapcsolt nulla - Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve - tűzvédelmi kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481906687
Sonepar cikkszám
SN181794
Gyártói cikkszám
A9TDF3632
Gyártói típuskód
A9TDF3632
Névleges áram:
32 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kioldási karakterisztika:
C
Kapcsolt nulla:
Igen
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Energiabehatárolási osztály:
3
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Veszteségi teljesítmény:
4.48 W
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50 Hz
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Reteszelő berendezés:
Igen
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-50 °C
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-10 mm2