Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kombinált ívhiba védelmim készülék 1P+N 32A C 6kA SN156456 - A9TPE4632

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kombinált ívhiba védelmim készülék 1P+N 32A C 6kA SN156456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481906403

Sonepar cikkszám

SN156456

Gyártói cikkszám

A9TPE4632

Gyártói típuskód

iC40N A9TPE4632

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám:

2

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Modulszélesség:

2

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

3

Frekvencia:

50-50 Hz

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Kombinált ívhiba védelmim készülék 1P+N 32A C 6kA