Schneider - Kombinált tartókonzol elosztószkrényhez SN089588 - NSYETF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 86.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064425
Sonepar cikkszám
SN089588
Gyártói cikkszám
NSYETF
Gyártói típuskód
Himel NSYETF
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
86.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
115 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kombinált tartókonzol elosztószkrényhez