Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kommunikációra képes motormechanizmus 220–240 V 50/60 Hz MT1 SN026746 - LV429441

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kommunikációra képes motormechanizmus 220–240 V 50/60 Hz MT1 SN026746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020247

Sonepar cikkszám

SN026746

Gyártói cikkszám

LV429441

Gyártói típuskód

LV429441

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024